Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 12,70 x 30,40 m, gelb, Hochleistungspolyester
Artikel-Nr.:
     158-BE3921
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     117993
EAN/GTIN:
     0754473210779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Brady Etiketten zur Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung, für Bradydrucker BBP 33
BRADY® Etiketten für Drucker BBP™31 und BBP™33

Praktische Etikettenrollen für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet zur Anlagen-, Sicherheits- und Gefahrstoffkennzeichnung (Vinyl) und zur Kennzeichnung von glatten Oberflächen und Edelstahl (Hochleistungs-Polyester)
  • Materialien: Vinyl oder Hochleistungs-Polyester
  • Farben: weiß, gelb oder blanko mit vorgedruckten Rauten

Ausführungen: 340 Etiketten pro Rolle oder endlos


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
12,7
Länge [m]:
30,40
Stärke [mm]:
0,08
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
gelb
Kompatible Drucker:
BBP30 | BBP31 | BBP33 | BBP35 | BBP37
Rollentyp:
endlosband
Material:
Hochleistungs-Polyester
Weitere Suchbegriffe: Brady
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 121,46*
€ 156,74*
€ 4,95*
ab € 122,42*
€ 156,74*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-YL
ab € 354,79*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-YL
ab € 238,60*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-YL
ab € 159,84*
Ähnlich
Brady
117992
ab € 183,39*
Ähnlich
Brady
B30C-3000-595-YL
ab € 327,30*
Ähnlich
Brady
B30C-500-595-YL
ab € 102,48*
Ähnlich
Brady
117991
ab € 263,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.