Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 120kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 120kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 120kg
Artikel-Nr.:
     158-BD0960
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B90.080
EAN/GTIN:
     4021885083564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle mit Totalfeststeller

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 80
  • Tragfähigkeit in KG: 120
  • Bauhöhe in mm: 106
  • Plattengröße in mm: 104x80
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56/84x64
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,6
Raddurchmesser [cm]:
8
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
120
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 18,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 18,84*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 20,05*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 16,28*
€ 20,40*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 23,13*
€ 29,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,48*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 30,11*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,64*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 34,00*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,57*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 41,13*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 32,26*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,66*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,82*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.100
ab € 19,25*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,47*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,30*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 42,77*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 74,20*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.100
ab € 19,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.