Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloß 155155/40, 4-stelliger indiv. Zifferncode, Gr. 4,45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloß 155155/40, 4-stelliger indiv. Zifferncode, Gr. 4,45 cm
Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloß 155155/40, 4-stelliger indiv. Zifferncode, Gr. 4,45 cm
Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloß 155155/40, 4-stelliger indiv. Zifferncode, Gr. 4,45 cm
Artikel-Nr.:
     158-AW8901
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     308901
EAN/GTIN:
     4003318308901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abus Zahlenvorhangschloss 155/40 4-stelliger, individuell einstellbarer Zifferncode
ABUS Zahlen-Vorhangschloss 155

  • 3- bzw. 4-stelliger, individuell einstellbarer Code
  • stabiles Zinkdruckgussgehäuse
  • Bügel aus Stahl

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
6
Gesamthöhe [cm]:
8
Gewicht [g]:
145
Korpusbreite [cm]:
4,4
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,6
Lichte Bügelweite [cm]:
1,9
Tiefe [cm]:
1,8
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Schloss:
Zahlenschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, Sicherheitsschloss, ABUS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
193
6
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 10,02*
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 11,17*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 11,19*
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,24*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.