Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloss 165165/30,3-stellig einstellb.Zifferncode,Gr. 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloss 165165/30,3-stellig einstellb.Zifferncode,Gr. 3 cm
Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloss 165165/30,3-stellig einstellb.Zifferncode,Gr. 3 cm
Sicherheitsschloss ABUS, Zahlen-Vorhangschloss 165165/30,3-stellig einstellb.Zifferncode,Gr. 3 cm
Artikel-Nr.:
     158-AW3602
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     203602
EAN/GTIN:
     4003318203602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Abus Zahlenvorhangschloss 165/30 3-stellig einstellbarer Zifferncode
ABUS Zahlen-Vorhangschloss 165

  • 3- bzw. 4-stelliger, individuell einstellbarer Code
  • Schlosskörper aus Messing
  • Gefederter Stahlbügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
5
Gesamthöhe [cm]:
6,5
Gewicht [g]:
126
Korpusbreite [cm]:
3,2
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,5
Lichte Bügelweite [cm]:
1,4
Tiefe [cm]:
1,6
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Schloss:
Zahlenschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Messing
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
1
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 8,99*
1
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 9,04*
1 Tag
370
1
€ 7,90*
ab € 7,38*
€ 9,27*
2 Tage
161
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,37*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,40*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.