Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, mit Belüftung, Inh. 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, mit Belüftung, Inh. 20 Liter
Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, mit Belüftung, Inh. 20 Liter
Artikel-Nr.:
     158-AG8640
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8640
EAN/GTIN:
     4250101103803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
asecos Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Edelstahl für korrosive lösemittelhaltige Putzlappen und Abfälle
asecos® Entsorgungsbehälter Edelstahl

Sicheres Entsorgen von leicht korrosiven, lösemittelhaltigen Putzlappen oder sonstigen Abfällen

  • selbstschließender Deckel mit Fußpedal.
  • Bodenrand mit Belüftung verhindert Selbstentzündung des Inhalts
  • Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,00
Fassungsvermögen [l]:
20
Gewicht [kg]:
6
Höhe [cm]:
50,0
Tiefe [cm]:
27,0
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Fußpedal
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 358,35*
€ 463,45*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 441,11*
€ 567,63*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,44*
€ 586,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 535,79*
€ 686,64*
€ 4,95*
ab € 538,11*
€ 686,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,64*
€ 817,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,08*
€ 799,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,80*
€ 747,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,77*
€ 706,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,79*
€ 637,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 535,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
8641
ab € 571,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.