Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49
Artikel-Nr.:
     158-AD1909.49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     70900-S3-49
EAN/GTIN:
     4043692373737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Der Arbeitsschuh speziell für Fans von Borussia Dortmund in schwarz gelb

Ausgewählte Version: 49 - Größe: 49

Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD

DER Sicherheitsschuh für alle Fans und die, die es werden wollen - innovativ, sicher und

nach modernsten Maßstäben

  • gleichmäßige Druckverteilung beim Laufen
  • mit Aluminiumkappe
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • atmungsaktives, schnell trocknendes Innenfutter
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • druckentlastende Einlegesohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: wasserabweisendes Sportline-S3-Obermaterial

Farbe: schwarz-gelb

Größen: 36 - 49


  • Version: 49 - Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
49
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/gelb
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 76,15*
€ 91,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 101,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 102,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 85,62*
€ 102,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 94,97*
€ 112,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,70*
€ 134,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,21*
€ 133,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,71*
€ 124,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,33*
€ 121,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,97*
€ 113,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.