Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 500 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 500 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 500 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 500 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 500 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 500 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-AD1480.40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     79700-40
EAN/GTIN:
     4043692457741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 500 S3 GTX wasserdichter Gore-Tex Outdoor Sicherheitsstiefel

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Atlas® Extraguard XT 500 S3 GTX

Extrem robuster und leichter Sicherheitsschuh mit Gore-Tex Obermaterial.

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • mit Stahlkappe
  • mit Überkappe (MPU)
  • wasserdicht
  • Gore-Text Funktionsfutter
  • Lightweight-Schaftkonstruktion
  • geeignet für DGUV 112-191

Obermaterial: Kunstleder (Gore-Tex Extraguard)

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Kunstleder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | anthrazit
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | rutschhemmend | wasserdicht
Produktserie:
Extraguard (XT)
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Extraguard XT 500 GTX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,09*
€ 138,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 114,49*
€ 139,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 141,91*
€ 4,80*
ab € 129,60*
€ 155,87*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 142,89*
€ 171,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,80*
€ 204,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 167,10*
€ 198,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,61*
€ 192,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,24*
€ 182,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,89*
€ 170,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.