Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 100 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 100 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 100 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 100 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 100 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 100 S3 GTX, Größen: 36 - 48 Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     158-AD1470.45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     82800-45
EAN/GTIN:
     4043692457949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Extraguard XT 100 S3 GTX wasserdichter Gore-Tex Outdoor Sicherheitsschuh

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

Atlas® Extraguard XT 100 S3 GTX

Extrem robuster und leichter Sicherheitsschuh mit Gore-Tex Obermaterial.

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • mit Stahlkappe
  • mit Überkappe (MPU)
  • wasserdicht
  • Gore-Text Funktionsfutter
  • Lightweight-Schaftkonstruktion
  • geeignet für DGUV 112-191

Obermaterial: Kunstleder (Gore-Tex Extraguard)

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Kunstleder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | anthrazit
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | rutschhemmend | wasserdicht
Produktserie:
Extraguard (XT)
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 110,61*
€ 136,16*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 138,23*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 124,50*
€ 152,21*
Lager 158
pro Paar
€ 4,95*
ab € 138,00*
€ 166,72*
pro Paar
€ 4,95*
ab € 137,73*
€ 166,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,72*
€ 198,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,85*
€ 193,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,72*
€ 186,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,85*
€ 175,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,00*
€ 164,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.