Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 295 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 47 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 295 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 47 - Größe: 47
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 295 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 47 - Größe: 47
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 295 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 47 - Größe: 47
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 295 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     158-AD1450.47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     39900-47
EAN/GTIN:
     4043692461311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 295 S3 ESD leichter Sicherheitsschuh mit sportlichem Look und Waterproofleder

Ausgewählte Version: 47 - Größe: 47

Atlas® Runner 295 S3

Der Runner S3 besticht durch einen sportlichen Look und seinem Waterproofleder Obermaterial.

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU Rebound System
  • SPORTY-SOHLENSYSTEM

Obermaterial: Waterproofleder

Größen: 36-48

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 47 - Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | rutschhemmend
Produktserie:
Runner
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,95*
€ 97,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 94,47*
€ 118,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 94,08*
€ 118,98*
€ 4,95*
ab € 94,11*
€ 118,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,43*
€ 119,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,98*
€ 141,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,74*
€ 140,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,96*
€ 128,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,92*
€ 123,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,08*
€ 111,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.