Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 46 - Größe: 46
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 46 - Größe: 46
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     158-AD1410.46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     69400-46
EAN/GTIN:
     4043692450872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC ESD leichter Sicherheitsschuh aus recyceltem Material

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

Atlas Runner 75 S1P SRC ESD

Sehr sportlicher Sicherheitsschuh mit eng anliegender Monosock für noch besseren Halt und Komfort aus recyceltem Material.

  • metallfreie Durchtrittsohle
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • ESD fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU Rebound Dämpfung
  • Light Knit Obermaterial aus PE

Obermaterial: PET Obermaterial aus REPREVE Fasern

Größen: 36-48

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Obermaterial:
PET | Knit Material
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
ESD-Fähig | nachhaltig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,58*
€ 97,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 93,48*
€ 117,96*
€ 4,95*
ab € 93,93*
€ 117,96*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 93,68*
€ 118,00*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,54*
€ 118,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,96*
€ 140,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,75*
€ 138,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,08*
€ 127,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,33*
€ 122,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,48*
€ 111,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.