Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     158-AD1410.42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     69400-42
EAN/GTIN:
     4043692450834
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC ESD leichter Sicherheitsschuh aus recyceltem Material

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Atlas Runner 75 S1P SRC ESD

Sehr sportlicher Sicherheitsschuh mit eng anliegender Monosock für noch besseren Halt und Passform.

  • nahtloses Obermaterial
  • Monosock
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • ESD-fähig
  • aktiv-X Funktionsfutter

  • 3D- Dämpfungssystem
  • Stahlkappe
  • Einlagenversorgung nach DGUV 112-191
  • clima-stream® Konzept - für optimale Atmungsaktivität
  • recycling Clima Comfort Innensohle

Obermaterial: PET Obermaterial aus REPREVE Fasern

Farbe: grün

Größen: 39-48

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Obermaterial:
PET
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
ESD-Fähig | nachhaltig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,18*
€ 96,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 93,86*
€ 117,77*
€ 4,95*
ab € 93,31*
€ 117,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 93,15*
€ 117,81*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,20*
€ 117,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,77*
€ 140,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,46*
€ 137,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,72*
€ 127,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,64*
€ 120,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,86*
€ 111,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.