Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 36 - Größe: 36
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 36 - Größe: 36
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 36 - Größe: 36
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC, Größen: 39 - 48 Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     158-AD1410.36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     69400-36
EAN/GTIN:
     4043692450773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 75 S1P SRC ESD leichter Sicherheitsschuh aus recyceltem Material

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

Atlas Runner 75 S1P SRC ESD

Sehr sportlicher Sicherheitsschuh mit eng anliegender Monosock für noch besseren Halt und Komfort aus recyceltem Material.

  • metallfreie Durchtrittsohle
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • ESD fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU Rebound Dämpfung
  • Light Knit Obermaterial aus PE

Obermaterial: PET Obermaterial aus REPREVE Fasern

Größen: 36-48

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Obermaterial:
PET | Knit Material
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
ESD-Fähig | nachhaltig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,37*
€ 95,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 93,42*
€ 117,28*
€ 4,95*
ab € 93,16*
€ 117,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 93,38*
€ 117,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,69*
€ 117,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,28*
€ 139,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,80*
€ 137,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,15*
€ 134,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,62*
€ 124,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,42*
€ 111,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.