Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     158-AD1370.41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     89700-41
EAN/GTIN:
     4043692449135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD mit Stahlkappe und wasserabweisenden Mikrofaser-Obermaterial

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

Atlas Runner 95 S3 ESD SRC

  • XP® metallfreie Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • clima-stream® Konzept
  • ESD-Ausstattung
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial
  • MPU Rebound System
  • SPORTY-SOHLENSYSTEM

Material: Mikrofaser

Farbe: blau

Größen: 36-48


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 87,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,35*
€ 88,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,61*
€ 93,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,73*
€ 94,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 92,84*
€ 114,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,00*
€ 135,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,52*
€ 133,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,91*
€ 124,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,37*
€ 121,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,84*
€ 110,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.