Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP S3 BOA ESD, Größen: 36-49 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP S3 BOA ESD, Größen: 36-49 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP S3 BOA ESD, Größen: 36-49 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     158-AD1360.42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     78000-42
EAN/GTIN:
     4043692441429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP S3 BOA ESD aus sehr atmungsaktiven Obermaterial

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Atlas® Flash 6905 XP S3 BOA

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • BOA® Fit System
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Obermaterial:  Sportline Obermaterial

Farbe: schwarz

Größen:  36-49

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Textil-Material
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Produktserie:
Flash
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
BOA®-Verschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,84*
€ 94,10*
1
€ 4,90*
ab € 78,86*
€ 96,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 96,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,24*
€ 100,34*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 89,61*
€ 106,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,51*
€ 126,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,11*
€ 126,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,03*
€ 117,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,65*
€ 115,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,61*
€ 106,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.