Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel Atomic Bau 500 S3 SRC, mit Stahlkappe und Waterproof Glattleder extrabreit Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel Atomic Bau 500 S3 SRC, mit Stahlkappe und Waterproof Glattleder extrabreit Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsstiefel Atomic Bau 500 S3 SRC, mit Stahlkappe und Waterproof Glattleder extrabreit Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     158-AD1350.48
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4912-48
EAN/GTIN:
     4043692004631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 SRC mit Stahlkappe und Waterproof Glattleder extrabreit

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

Atlas® Atomic Bau 500 S3

Speziell geeignet für Baustellen im Outdoorbereich.

  • Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Überkappe
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • Grobstollenprofil
  • Stahlkappe
  • geeignet für DGUV 112-191

Material: Waterproof Leder

Farbe: blau, schwarz

Größen: 36-50

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Schuhweite:
12
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend
Produktserie:
Anatomic Bau
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,54*
€ 67,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 54,33*
€ 67,93*
1
€ 4,90*
ab € 55,81*
€ 69,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 72,94*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 75,30*
€ 89,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,27*
€ 106,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,98*
€ 105,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,20*
€ 99,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,30*
€ 89,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
37070-105
ab € 1,26*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.