Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 65 - S1P SRC grau, Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 65 - S1P SRC grau, Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 65 - S1P SRC grau, Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 65 - S1P SRC grau, Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 65 - S1P SRC grau, Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     158-AD1320.42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49700-42
EAN/GTIN:
     4043692434285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 65 - S1P SRC grau leichter Sicherheitsschuh mit sportlichem Look und nahtlosem Obermaterial

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Atlas Runner 65

Sehr sportlicher Sicherheitsschuh mit eng anliegender Monosock für noch besseren Halt und Komfort.

  • metallfreie Durchtrittsohle
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • ESD fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU Rebound Dämpfung
  • Light Knit Obermaterial
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)

Obermaterial: Light Knit

Größen: 36-48

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Obermaterial:
Knit Material
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv | antistatisch | rutschhemmend
Produktserie:
Runner
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,70*
€ 82,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,19*
€ 83,23*
€ 4,90*
ab € 68,59*
€ 85,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,46*
€ 88,72*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 90,41*
€ 108,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,38*
€ 128,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,25*
€ 126,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,89*
€ 118,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,04*
€ 114,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,41*
€ 107,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.