Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1300 ESD S1, Größen: 36 - 49 Version: 37 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1300 ESD S1, Größen: 36 - 49 Version: 37 - Größe: 37
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1300 ESD S1, Größen: 36 - 49 Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     158-AD1260.37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     31200-S1-37
EAN/GTIN:
     4043692387932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Halbschuh mit SRC Hemmmung, Meshmaterial und Stahlkappe

Ausgewählte Version: 37 - Größe: 37

Atlas® Ergo-Med 1300 ESD

Der Atlas® Ergo-Med 1300 ESD ist ein idealer Sicherheitsschuh der Sicherheitsklasse S1 und beweist sich durch hochwertige Materialien.

  • anatomisch geformte Stahlkappe

  • atmungsaktives hightech Mesh

  • unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase

  • Rutschhemmung: SRC

  • ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten

  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)


  • Version: 37 - Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | ESD-Fähig | atmungsaktiv
Typ:
Herren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,80*
€ 89,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,47*
€ 90,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,33*
€ 95,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 96,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 96,57*
€ 115,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,32*
€ 137,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,64*
€ 136,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,69*
€ 128,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,89*
€ 124,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,57*
€ 114,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.