Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 540 S3, Größen: 36 - 50 Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 540 S3, Größen: 36 - 50 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 540 S3, Größen: 36 - 50 Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     158-AD1220.48
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35500-S3-48
EAN/GTIN:
     4043692385167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 540 S3 Halbschuh mit SRC Rutschhemmung und Stahlkappe

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

Atlas® Anatomic Bau 540 XP S3

Der Atlas® Anatomic Bau 540 ist ein idealer Sicherheitsschuh der Sicherheitsklasse S3 und beweist sich durch seine bequeme Passform

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Obermaterial: Waterproofleder

Größen: 36-50

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | rutschhemmend
Produktserie:
Anatomic Bau
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,16*
€ 68,45*
1
€ 4,90*
ab € 55,96*
€ 71,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 72,65*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 72,93*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 73,26*
€ 87,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,77*
€ 104,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,13*
€ 97,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,26*
€ 87,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.