Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flah 4605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flah 4605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuhe Flah 4605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     158-AD1200.43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32900-S1P-43
EAN/GTIN:
     4043692376844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4605 XP S1P Sandale mit Aluminiumkappe und integrierter Klima-Zone

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

Atlas Flash 4605 XP S1P

  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • metallfreier Durchtritthemmung (XP®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • MPU® INNOFLEX System
  • geeignet für DGUV 112-191

Material: Mesh-Obermaterial

Farbe: schwarz/blau

Größen: 36 - 49

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Meshmaterial | Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau | gelb
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv
Produktserie:
Flash
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas blau 43 sandale, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Flash, S1P
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,29*
€ 83,45*
1
€ 4,95*
ab € 68,32*
€ 84,59*
1
€ 4,90*
ab € 67,28*
€ 85,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,67*
€ 86,28*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 88,23*
€ 107,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,23*
€ 127,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,10*
€ 127,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,63*
€ 122,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,06*
€ 116,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,23*
€ 104,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.