Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 37 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 37 - Größe: 37
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     158-AD1170.37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     91700-S1-37
EAN/GTIN:
     4043692372129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD Sandale mit Aluminiumkappe und praktischem Klettverschluss

Ausgewählte Version: 37 - Größe: 37

Atlas Flash 1600 S1

  • ESD-fähig
  • mit Reflexstreifen auf der Schnalle für bessere Sicherheit und Unfallvermeidung
  • metallfreie Durchtrittshemmung
  • Atmungsaktives Obermaterial
  • Gem. DGUV 112-191  für orthopädische Einlagen zugelassen
  • rutschfeste und antistatische Laufsohle

 

- Sommerhighlight 2020! -

 

Farbe: grau

Größen: 36 - 49


  • Version: 37 - Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Eigenschaft:
atmungsaktiv | antistatisch | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas sandale en 345 s1, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Flash, S1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,41*
€ 81,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 82,45*
€ 4,90*
ab € 64,64*
€ 82,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,84*
€ 86,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 84,80*
€ 103,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,70*
€ 123,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,23*
€ 122,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,61*
€ 116,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,07*
€ 109,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,80*
€ 100,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.