Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL60 blue S2 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 38 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL60 blue S2 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 38 - Größe: 38
Atlas Sicherheitsschuhe SL60 blue S2 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     158-AD1150.38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     46500-S2-38
EAN/GTIN:
     4043692275345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL60 blue S2 SRC ESD Halbschuh mit Aluminiumkappe und Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 38 - Größe: 38

Atlas Sicherheitsschuhe SL60 blue S2 SRC ESD

  • mit Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Soft-Nubukleder

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 38 - Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
ohne
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,89*
€ 77,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,18*
€ 78,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,16*
€ 78,49*
3 Tage
4
€ 5,50*
ab € 66,31*
€ 80,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 85,55*
€ 101,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,44*
€ 120,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,58*
€ 119,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,91*
€ 111,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,03*
€ 109,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.