Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL 825 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL 825 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuhe SL 825 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     158-AD1140.48
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     69900-S1P-48
EAN/GTIN:
     4043692282268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL 825 XP S1P Arbeitsschuhe mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

Atlas SL 825 XP S1P

  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • metallfreier Durchtritthemmung (XP®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Sportline Obermaterial
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • MPU® INNOFLEX System

Material: Mikrofaser

Farbe: schwarz/blau

Größen: 36 - 49

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,61*
€ 84,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,60*
€ 85,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,68*
€ 88,44*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 91,36*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 93,76*
€ 111,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,29*
€ 132,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,59*
€ 131,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,96*
€ 122,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,87*
€ 120,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,76*
€ 111,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.