Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 5405 S3, Größen: 36 - 49 Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 5405 S3, Größen: 36 - 49 Version: 36 - Größe: 36
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 5405 S3, Größen: 36 - 49 Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     158-AD1110.36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     20900-S3-36
EAN/GTIN:
     4043692364216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 5405 S3 mit integrierter Klima-Zone und carbonfaserverstärkten Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 5405 S3

mit innovativer anatomischer Laufsohle

  • mit Aluminiumkappe
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes Funktionsfutter
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • druckentlastende Einlegesohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: wasserabweisendes Sportline-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 81,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,73*
€ 81,14*
€ 4,90*
ab € 67,75*
€ 84,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,56*
€ 87,41*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 88,89*
€ 105,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,81*
€ 125,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,89*
€ 123,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,39*
€ 115,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,78*
€ 112,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.