Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-AD1100.40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32300-S1P-40
EAN/GTIN:
     4043692363974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh mit Aluminiumkappe und integrierter Klima-Zone

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P

mit innovativer anatomischer Laufsohle

  • mit Aluminiumkappe und Durchtritthemmung
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes Funktionsfutter
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • atmungsaktives Obermaterial
  • druckentlastende Einlegesohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Mesh-Obermaterial

Farbe: grau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,37*
€ 85,45*
€ 4,95*
ab € 71,60*
€ 85,46*
€ 4,90*
ab € 70,31*
€ 85,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,77*
€ 89,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 92,21*
€ 109,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,07*
€ 129,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,27*
€ 128,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,22*
€ 120,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,40*
€ 118,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,21*
€ 109,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.