Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 38 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 38 - Größe: 38
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     158-AD1100.38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32300-S1P-38
EAN/GTIN:
     4043692365817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P Halbschuh mit Aluminiumkappe und integrierter Klima-Zone

Ausgewählte Version: 38 - Größe: 38

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1305 S1P

mit innovativer anatomischer Laufsohle

  • mit Aluminiumkappe und Durchtritthemmung
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes Funktionsfutter
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • atmungsaktives Obermaterial
  • druckentlastende Einlegesohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Mesh-Obermaterial

Farbe: grau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 38 - Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,90*
€ 85,54*
€ 4,95*
ab € 71,49*
€ 85,55*
€ 4,90*
ab € 69,76*
€ 85,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,79*
€ 89,24*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 91,60*
€ 109,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,08*
€ 129,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,06*
€ 128,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,94*
€ 117,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,60*
€ 109,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.