Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC, Größen: 36 - 50 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC, Größen: 36 - 50 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC, Größen: 36 - 50 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     158-AD1090.42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34900-42
EAN/GTIN:
     4043692098524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC Stiefel mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Atlas® XP 505 S3

mit spezieller grobstolliger Outdoor-Sohle.

  • mit Stahlkappe
  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)

  • 3D-Dämpfungssystem

  • Überkappe

  • Funktionsfutter (aktiv-X)

  • Outdoor Sohlentechnologie

  • Grobstollenprofil

  • geeignet für DGUV 112-191

Obermaterial: Waterproofleder

Farbe: schwarz/blau

Größen: 39 - 49

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | kälteisolierend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Material:
Leder
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 61,40*
€ 73,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,12*
€ 73,18*
1
€ 4,90*
ab € 61,14*
€ 75,23*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 59,98*
€ 75,55*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 81,03*
€ 95,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,11*
€ 113,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,63*
€ 112,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,24*
€ 106,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,48*
€ 104,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,03*
€ 96,43
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 81,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.