Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     158-AD1050.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35800-S1-44
EAN/GTIN:
     4043692340470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD

Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • rutschfeste und antistatische Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Farbe: grau

Größen: 39 - 48


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 82,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 82,84*
€ 4,90*
ab € 68,85*
€ 85,23*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 73,29*
€ 88,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 90,73*
€ 107,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,90*
€ 128,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,24*
€ 127,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,38*
€ 119,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,33*
€ 117,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,73*
€ 107,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
35800-41
ab € 68,17*
Sonstiges
Atlas
35800-42
ab € 67,75*
Sonstiges
Atlas
35800-43
ab € 67,87*
Sonstiges
Atlas
35800-45
ab € 67,76*
Sonstiges
Atlas
35800-46
ab € 67,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.