Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 39 - Größe: 39
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     158-AD1010.39
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29400-S1-39
EAN/GTIN:
     4043692262062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh mit Aluminiumkappe und Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

Atlas® SL40 S1

  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • mit Spitzenschutz
  • ESD-fähig
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für DGUV 112-191

Material: Sportline-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

EN ISO 20345 S1 SRC


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,40*
€ 76,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,63*
€ 77,85*
1
€ 4,90*
ab € 64,17*
€ 80,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 81,33*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 84,28*
€ 100,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,62*
€ 119,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,63*
€ 118,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,21*
€ 110,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,49*
€ 108,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,28*
€ 100,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.