Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UniversalspiegelPanorama 180/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 60,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UniversalspiegelPanorama 180/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 60,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 180/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 60,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 180/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 60,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 180/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 60,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9626
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     256.17.911
EAN/GTIN:
     4055381118710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Universalspiegel-Panorama 180 für das Sichern enger, innerbetrieblicher T-Kreuzungen
MORAVIA Panorama 180 Beobachtungsspiegel

zum Sichern enger, innerbetrieblicher T-Kreuzungen

  • gegenüber der Einmündung zu montieren
  • besonders leicht und stoßfest
  • Einsatz im Innenbereich

Montage:

Durch die vorbereiteten Bohrungen an den geraden Flächen kann der Spiegel mit handelsüblichen Schrauben befestigt werden.


  • Größe (BxHxT): 60,0 x 30,0 x 23,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Gewicht [kg]:
3
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
24,0
Produktart:
Beobachtungsspiegel | Drei-Wege-Spiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
5
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, Spiegel - Universalspiegel, Moravia
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,66*
€ 63,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 58,71*
€ 74,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 78,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 83,77*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 68,75*
€ 93,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.