Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sichttafel-System -Sherpa- Tischaufsteller SHERPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Sichttafel-System -Sherpa- Tischaufsteller SHERPA
Durable Sichttafel-System -Sherpa- Tischaufsteller SHERPA
Durable Sichttafel-System -Sherpa- Tischaufsteller SHERPA
Durable Sichttafel-System -Sherpa- Tischaufsteller SHERPA
Durable Sichttafel-System -Sherpa- Tischaufsteller SHERPA
Durable Sichttafel-System -Sherpa- Tischaufsteller SHERPA
Durable Sichttafel-System -Sherpa- Tischaufsteller SHERPA
Durable Sichttafel-System -Sherpa- Tischaufsteller SHERPA
Durable Sichttafel-System -Sherpa- Tischaufsteller SHERPA
Artikel-Nr.:
     158-900.9217
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     554001
EAN/GTIN:
     4005546502595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Durable Tischständer Sherpa Soho 5 mit 5 eingefassten Sichttafeln DIN A4
Durable SHERPA® SOHO 5

SHERPA® TABLE Sichttafelsysteme aus hochwertigen Kunststoffmodulen: Ideal für Informationen im Büro oder für repräsentative Umgebungen in Hotellerie und Gastronomie.

  • Tischständer aus stabilem, glasfaserverstärktem Polyamid
  • für SHERPA® DIN A4 Sichttafeln mit Profilrahmen
  • praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln
  • besonders rutsch- und standfest
  • Lieferung inkl. 5 eingefassten Sichttafeln (5x schwarz)

Lieferung inkl. Montagematerial


Weitere Informationen:
Produktart:
Sichttafelhalter
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Tischständer
Ausstattung:
Einsteckschilder | Übersichtsreiter
Befestigungsart:
zum Aufstellen
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
scannertauglich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Sichttafeln
Spendersystem:
Durable Sherpa
Material:
Kunststoff
Aufnahmekapazität:
5
Anzahl Sichttafeln:
5
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 23,53*
€ 29,67*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 23,48*
€ 29,70*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 24,42*
€ 30,98*
2 Tage
37
€ 2,90*
ab € 24,79*
€ 31,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,13*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 35,13* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.