Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsgerät, Bandabrollgerät TAPELINER, für Bänder in der Breite: 5,0 cm + 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsgerät, Bandabrollgerät TAPELINER, für Bänder in der Breite: 5,0 cm + 7,5 cm
Bodenmarkierungsgerät, Bandabrollgerät TAPELINER, für Bänder in der Breite: 5,0 cm + 7,5 cm
Bodenmarkierungsgerät, Bandabrollgerät TAPELINER, für Bänder in der Breite: 5,0 cm + 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.2961
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.16.528
EAN/GTIN:
     4055381156736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Moravia Bandabrollgerät Tapeliner für Bänder in der Breite: 5,0 cm + 7,5 cm
MORAVIA Bandabrollgerät TAPEliner

mit dem Bandabrollgerät verarbeiten Sie mühelos alle Bodenmarkierungsbänder in den Breiten 5,0 und 7,5 cm

  • bequemes Bedienen durch mitgeliefertes Schneidmesser
  • für die Breiten 5,0 und 7,5 cm
  • mit Kunststoffrollen
  • aus Stahl

Tipp: Achten Sie darauf, dass eine Verarbeitung nur auf trockenen, glatten und staubfreien Böden erfolgt.


Weitere Informationen:
max. Linienbreite [cm]:
7,5
min. Linienbreite [cm]:
5
Produktart:
Bodenmarkierungsgerät
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Anzahl Rollen:
1
Eigenschaft:
Linienbreite variierbar
Weitere Suchbegriffe: moravia bodenmarkierset, bodenmarkierungsgerät, Moravia
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 161,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 168,98*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 191,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,42*
€ 196,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 166,37*
€ 202,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.19.771
ab € 4,81*
Zubehör
Moravia
261.15.989
ab € 6,88*
Zubehör
Moravia
261.13.796
ab € 6,10*
Zubehör
Moravia
261.18.798
ab € 9,66*
Zubehör
Moravia
261.18.249
ab € 4,79*
Zubehör
Moravia
261.16.655
ab € 6,85*
Zubehör
Moravia
261.16.322
ab € 4,79*
Zubehör
Moravia
261.17.531
ab € 6,87*
Zubehör
Moravia
261.13.752
ab € 4,81*
Zubehör
Moravia
261.16.606
ab € 4,79*
Zubehör
Moravia
261.16.619
ab € 9,60*
Zubehör
Moravia
ab € 19,00*
Zubehör
Moravia
261.15.989
ab € 30,77*
Zubehör
Moravia
261.18.798
ab € 30,97*
Zubehör
Moravia
261.13.438
ab € 35,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.