Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 100,0 mm x 18,3 m Version: 02 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 100,0 mm x 18,3 m Version: 02 - schwarz
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 100,0 mm x 18,3 m Version: 02 - schwarz
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 100,0 mm x 18,3 m Version: 02 - schwarz
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 100,0 mm x 18,3 m Version: 02 - schwarz
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 100,0 mm x 18,3 m Version: 02 - schwarz
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 100,0 mm x 18,3 m Version: 02 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-900.1618.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.1618.02
EAN/GTIN:
     4250971513375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Betriebsausstattung24 R13 Antirutschbelag Basic selbstklebende Rolle mit R13 Rutschhemmung

Ausgewählte Version: 02 - schwarz

Betriebsausstattung24® Antirutschbelag Basic

Das Betriebsausstattung24® Antirutschband zeichnet sich durch seine Robustheit und einfache Anbringung aus. Nach Anbringung ist es sofort begehbar und vollbelastbar nach 6-8 Std.

Erhältlich ist das Antirutschband in 11 verschiedenen Farben und 5 verschiedenen Größen.

  • auf fast allen Untergründen einsetzbar
  • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
  • auf Beton, Holz und Asphalt wird eine Grundierung empfohlen
  • außerst reißfest
  • Gabelstapler überfahrbar
  • mindert Rutschunfälle
  • Innen- und geschützte Außenbereiche ohne Frost
  • mineralölresistent
  • UV-stabil

Trägermaterial: PVC

Materialstärke: Stärke <1mm (ohne Schutzfolie)

Maße (BxL): 10 cm x 18,3 m

Anwendungsgebiet:

Eingänge, Durchgänge, Gehwege

Treppen, Anstiege, Rampen

Küchen und Kantinen

Terrassen, Unterstände

 


  • Version: 02 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Länge [m]:
18,30
Produktart:
Antirutschband
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
chemikalienbeständig | ölbeständig
Rutschhemmung:
R 13
Lieferform:
Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,51*
€ 74,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 57,47*
€ 74,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.