Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Aluminium-Antirutsch-Bodenmarkierung-Platte,gelb,Aluminiumplatte, 63,50 x 11,40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschbelag, Aluminium-Antirutsch-Bodenmarkierung-Platte,gelb,Aluminiumplatte, 63,50 x 11,40 cm
Antirutschbelag, Aluminium-Antirutsch-Bodenmarkierung-Platte,gelb,Aluminiumplatte, 63,50 x 11,40 cm
Antirutschbelag, Aluminium-Antirutsch-Bodenmarkierung-Platte,gelb,Aluminiumplatte, 63,50 x 11,40 cm
Antirutschbelag, Aluminium-Antirutsch-Bodenmarkierung-Platte,gelb,Aluminiumplatte, 63,50 x 11,40 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.1489
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     APSW1GF1
EAN/GTIN:
     4250971515058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Rutsch-Platte
Antirutsch-Platte
Antirutschband Außen
Antirutsch-Aluminiumplatte gelb zum verschrauben, Rutschemmung R 13 Typ Universal
Mehlhose Antirutsch-Aluminiumplatten

verhindern Rutschunfälle auf allen Untergründen aus Beton, Stein, Holz und Gitterrosten.

  • hervorragende Rutschhemmung (R13 nach DGUV Regel 108-003)
  • einfache Montage
  • dauerhafter Halt und sehr gute Abriebfestigkeit
  • zum verschrauben (6 Befestigungslöcher)
  • Antirutschoberfläche Typ Universal (R 13)
  • Trägerplatte aus UV-beständigem und korrosionsfreiem Aluminium

Materialstärke: 1,5 mm

Gewicht: 350 g


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,4
Länge [cm]:
63,5
Produktart:
Treppenflächenprofil
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
gelb
Rutschhemmung:
R 13
Warntext:
ohne Text
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, alle antirutschbänder gelb, anti rutsch platte, Antirutschbelag - Warnmarkierung, Mehlhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 26,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,92*
€ 26,12*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.