| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2270530-BP Herst.-Nr.: 217520 EAN/GTIN: 4021393009216 |
| |
|
| | |
| Coroplast 1466 SDR 217520 Bodenmarkierungsband Rot (L x B) 10 m x 60 mm 1 St.
Wuppertaler Ampel
Rot (L x B) 10 m x 60 mm Aufschrift "Bereich freihalten!"
Das Coroplast Smart Distancing Tape zeichnet sich besonders durch seine hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen aus, weshalb es für diverse Einsatzgebiete geeignet ist. Einsatz und Gebrauch für Industrie, Handwerk, Groß- und Einzelhandel vorwiegend auf glatten Böden in Verkaufs- und Geschäftsräumen, Büros, Praxen, etc. Untergrund ist auf Eignung zu Prüfen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Klebeband-Besonderheiten: Aufschrift "Bereich freihalten!" · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m
Hinweis: Verarbeitungsanleitung beachten Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 60 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Coroplast | Klebeband-Besonderheiten: | Aufschrift "Bereich freihalten!" | Farbe: | rot | Typ (Hersteller-Typ): | 1466 SDR | Produkt-Art: | Bodenmarkierungsband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,86* | € 16,14* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,79* | € 16,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,36* | € 31,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|