| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M9322.20 Herst.-Nr.: 3M9322.20 EAN/GTIN: 4044589534798 |
| | | |
|
| | |
| 20x 3M Atemschutzmaske Aura 9322+ FFP2 NR D Partikelmaske mit Ausatemventil, einzeln verpackt 3M Atemschutzmasken Aura Komfort-Programm 3M™ Aura™ Vorteile im Überblick: - Schutz vor festen und flüssigen Partikeln
- neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- spezielle Gestaltung der Nasenregion für optimale Anpassung an Gesichtsform
- mit der Kinnlasche leichte Positionierung der Maske - ideale Passform und Dichtsitz
- Dolomitstaub-Prüfung (D)
- 3-teiliges Design für mehr Komfort und problemloses Sprechen
- flach faltbar zum leichten Mitnehmen
- hygienische Einzelverpackung
- Siegelpunkte reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Einwegmaske
Einsatzlimit: - FFP1: 4-facher Grenzwert
- FFP2: 10-facher Grenzwert
- FFP3: 30-facher Grenzwert
Weitere Informationen: | | Stück [VE]: | 20 | Schutzstufe: | FFP2 | Produktart: | Atemschutzmaske | Produktkategorie: | Atemschutz | Ausstattung: | Ausatemventil | Einsatzlimit Grenzwert: | 10-fach | Filtertyp: | Partikelfilter | Verwendbarkeit: | Einweg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, 3m feinstaubmaske mit ventil ffp2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemschutzmaske EN 149, mit Ausatemventil, Schutzstufe FFP 2, 10-facher MAK/TRK-, 3M |
| | |
| |