Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M7871 Herst.-Nr.: 7100217863 EAN/GTIN: 4054596715516 |
| | |
|
| | |
| 3M™ FB3 Anstosskappe Classic mit extra kurzem 25mm-Schirm und komfortabler Innenausstattung 3M™ FB3 Anstosskappe Classic mit extra kurzem 25mm-Schirm und komfortabler InnenausstattungDie 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic Diese Anstoßkappe im Baseballkappen-Stil besteht aus leichtem Mikrofasergewebe, das Feuchtigkeit reduziert und Luftzirkulation ermöglicht. Die Belüftung durch die Seitennetze erhöht die Atmungsaktivität und den Tragekomfort zusätzlich. Eine flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden und gewährleistet durch ihre ergonomische Form zugleich einen besonderen Tragekomfort. Das Design bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen. gemäß EN 812:A - hoch atmungsaktiv
- ergonomischen ABS-Schale (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
- mit individuell einstellbarem Clip-Verschluss
- Material: Mikrofaser und ABS
- für 52 bis 65 cm Kopfumfang geeignet
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 12,31* | € 15,39* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 13,25* | € 16,18* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,46* | € 16,38* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,19* | € 19,10* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,14* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|