Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel 3M ONE-TOUCH PRO Spender inkl. Nachfüllaufsatz CLASSIC II


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel 3M ONE-TOUCH PRO Spender inkl. Nachfüllaufsatz CLASSIC II
Gehörschutzstöpsel 3M ONE-TOUCH PRO Spender inkl. Nachfüllaufsatz CLASSIC II
Gehörschutzstöpsel 3M ONE-TOUCH PRO Spender inkl. Nachfüllaufsatz CLASSIC II
Gehörschutzstöpsel 3M ONE-TOUCH PRO Spender inkl. Nachfüllaufsatz CLASSIC II
Artikel-Nr.:
     158-3M41356
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M41356
EAN/GTIN:
     4044589399465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
gehörschutz-spender 3m
gehörschutz spender
3M EAR Gehörschutzstöpsel Classic II Einwegstöpsel im Spender One Touch Pro
3M™ E·A·R™ Gehörschutzstöpsel CLASSIC™ II

Dieser Classic-Stöpsel reagiert auf die Körpertemperatur, wird bei Wärme weicher und passt sich dem Gehörgang an - für noch höheren Tragekomfort!

  • SNR-Wert: 28 dB
  • besonders komfortabel
  • weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff für minimale Druckentwicklung
  • feuchtigkeitsbeständig, verhindert ein Verrutschen im Gehörgang selbst bei starker Schweißbildung
  • optimale Anpassung an die meisten Gehörgänge
  • besonders hautverträglich
  • angeraute Oberfläche verhindert Verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung

Farbe: gelb

Material: Schaumstoff

Dämmwert: 28 dB


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
500
Produktart:
Gehörschutzstöpselspender
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
gelb
SNR-Wert [dB]:
31
Verwendbarkeit:
Einweg
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel, 3M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 221,54*
€ 272,57*
€ 4,95*
ab € 209,11*
€ 272,57*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 272,57*
€ 324,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 270,24*
€ 321,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 247,98*
€ 295,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 236,16*
€ 281,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 221,54*
€ 263,63
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.