Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ E·A·R™ Ultrafit™,Gehörschutzstöpsel inkl. Box, 1VE = 50 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ E·A·R™ Ultrafit™,Gehörschutzstöpsel inkl. Box, 1VE = 50 Paar
3M™ E·A·R™ Ultrafit™,Gehörschutzstöpsel inkl. Box, 1VE = 50 Paar
3M™ E·A·R™ Ultrafit™,Gehörschutzstöpsel inkl. Box, 1VE = 50 Paar
Artikel-Nr.:
     158-3M2393
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     UF01100 | 7000103745
EAN/GTIN:
     4046719353019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M EAR Ultrafit Gehörschutzstöpsel Mehrweg-Ohrstöpsel mit Kordel
3M™ E·A·R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel

Abwaschbare Ohrstöpsel aus weichem und widerstandsfähigem Material mit transparenter Aufbewahrungsbox inkl. Gürtelclip

  • Mehrwegohrstöpsel mit Vinylkordel
  • SNR-Wert: 32 dB
  • vorgeformt und leicht einzusetzen
  • abwaschbar und mehrfach verwendbar
  • hoher Dämmwert
  • praktische Aufbewahrungsbox

SNR-Wert: 32 dB

Gewicht: ca. 4 g

Farbe: gelb/blau

1 VE = Box mit 50 Paar

Anwendungshinweis:

Mehrwegstöpsel lassen sich mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln (Sprays, Lösungen oder Tücher) reinigen.


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
50
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpsel mit Kordel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
gelb
SNR-Wert [dB]:
32
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
348
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,49*
2 Tage
5150
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 1,65*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3846*
€ 1,6684*
3 Tage
17400
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,474*
€ 1,724*
Lager 158
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,4214*
€ 2,8414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8414*
€ 3,38127
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4214*
€ 2,88147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.