Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Ultra Fit m.Band(Box a 50 Paar)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit m.Band(Box a 50 Paar)
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit m.Band(Box a 50 Paar)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-912123
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038199
EAN/GTIN:
     4046719348008
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M™ EAR™ Gehörschutzstöpsel Ultrafit

Ausführung:
• Dämmwerte (dB): SNR = 32; H = 33; M = 28; L = 25
• Vorgeformter, lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel
• Mit Band
• Mit zusätzlicher Sicherheitskordel
• Leicht zu reinigen
Material: Silikon


Empfohlene Lärmeinstufung: RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
Box à 50 Taschenpackungen à 1 Paar
Herstellerartikelnummer:
7000038199
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, sammelbehälter, sammelbehälter blau, 11010000, Gehörschutz, Gehörstöpsel, Ohrstöpsel, Stöpsel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4400
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 1,63*
3 Tage
4400
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,4528*
€ 1,713*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1158*
€ 2,4958*
4 Tage
348
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 72,93*
Lager 6C8MS
348
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 72,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (€ 1,4586* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 3.646,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.