Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Poliertuch gelb, langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Poliertuch gelb, langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur
3M Poliertuch gelb, langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur
3M Poliertuch gelb, langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur
Artikel-Nr.:
     158-3M1410
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50400 | 7000032156
EAN/GTIN:
     4046719220465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
3M Perfect-it Poliertuch langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur
3M™ Perfect-it™ Poliertücher

Sehr aufnahmefähiges und extra weiches Hochleistungs-Poliertuch zur schonenden Entfernung von Politurrückständen und Mikrokratzern (Hologrammen).

Material: 83% Polyester, 17% Nylon

Größe: 36 x 32 cm

Farben: gelb, blau, rosa


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Inhalt [VE]:
1
Länge [cm]:
36
Produktart:
Mikrofasertuch | Poliertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
gelb
Material:
Nylon | Polyester
Nylonanteil [%]:
17 %
Polyesteranteil [%]:
83 %
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 12,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 13,00*
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 13,00*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,98*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.