Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M1410 Herst.-Nr.: 50400 | 7000032156 EAN/GTIN: 4046719220465 |
| | |
|
| | |
| 3M Perfect-it Poliertuch langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur 3M™ Perfect-it™ Poliertücher Sehr aufnahmefähiges und extra weiches Hochleistungs-Poliertuch zur schonenden Entfernung von Politurrückständen und Mikrokratzern (Hologrammen). Material: 83% Polyester, 17% Nylon Größe: 36 x 32 cm Farben: gelb, blau, rosa Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 32,00 | Inhalt [VE]: | 1 | Länge [cm]: | 36,00 | Produktart: | Mikrofasertuch | Poliertuch | Produktkategorie: | Tücher | Farbe: | gelb | Material: | Nylon | Polyester | Nylonanteil [%]: | 17 % | Polyesteranteil [%]: | 83 % | Inhalt [Stück]: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kunststoffreinigungstücher, 3M |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,71* | € 8,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,56* | € 8,36* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 7,57* | € 10,18* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 9,90* | ab € 9,20* | € 11,82* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,91* | € 12,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|