Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gehörschutzstöpsel, EN 352-2, SNR-Wert: 26 dB,lamellenförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Gehörschutzstöpsel, EN 352-2, SNR-Wert: 26 dB,lamellenförmig
3M™ Gehörschutzstöpsel, EN 352-2, SNR-Wert: 26 dB,lamellenförmig
3M™ Gehörschutzstöpsel, EN 352-2, SNR-Wert: 26 dB,lamellenförmig
3M™ Gehörschutzstöpsel, EN 352-2, SNR-Wert: 26 dB,lamellenförmig
Artikel-Nr.:
     158-3M1272
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100288287 / Z1271
EAN/GTIN:
     4064035071967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M 1271 Gehörschutzstöpsel mit Kordel vorgeformte Mehrweg-Ohrstöpsel, wiederverwendbar
3M Gehörschutzstöpsel mit Kordel

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel mit Kordel.

  • wiederverwendbar
  • hoher Tragekomfort durch Lamellen-Design
  • normale Größe
  • einfache Nutzung
  • nach EN 352-2 geprüft

Farbe: blau

Material: Stöpsel: Thermoplast, Kordel: Polyester

Dämmwert: 26 dB


Weitere Informationen:
Produktart:
Gehörschutzstöpsel mit Kordel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
orange | blau
SNR-Wert [dB]:
26
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel 3m, Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel mit Kordel, 3M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,73*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,32*
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,32*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.