Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband,gelb/schwarz, 3M, retroreflektierend, Gr.je Rolle: 2500x5cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband,gelb/schwarz, 3M, retroreflektierend, Gr.je Rolle: 2500x5cm
Warnmarkierungsband,gelb/schwarz, 3M, retroreflektierend, Gr.je Rolle: 2500x5cm
Warnmarkierungsband,gelb/schwarz, 3M, retroreflektierend, Gr.je Rolle: 2500x5cm
Artikel-Nr.:
     158-260.0390
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     13058A50 | 7000068755
EAN/GTIN:
     4001895203800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
Markierband
3M Industrie-Warnmarkierungsband gelb/schwarz
3M™ retroreflektierende Industrie-Warnmarkierung

Nach DIN 4844 für innerbetriebliche Markierung. Zur Kennzeichnung von feststehenden Hindernissen wie Torpfosten, Regale oder Rampen

  • teilreflektierende Warnmarkierung
  • selbstklebend und besonders flexibel
  • widerstandsfähig und besonders haltbar
  • Farbe: gelb/schwarz
  • 1 VE besteht aus 1 Rolle rechts- und 1 Rolle linksweisender Warnmarkierungsfolie

Wichtiger Hinweis: Folie beim Verkleben nicht knicken!


  • Material: Folie selbstklebend, teilreflektierend
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
25,00
Stärke [mm]:
0,30
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb/schwarz
Ausrichtung:
linksweisend | rechtsweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 62,495*
€ 77,47*
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 70,705*
€ 102,235*
1 Tag
6
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 85,935*
€ 105,92*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 90,172*
€ 110,242*
Lager 158
2
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 96,02*
€ 117,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 117,07*
€ 139,3133
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,76*
€ 134,1844
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,23*
€ 126,4137
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,02*
€ 114,2638
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 234,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
596615
ab € 3,66*
Zubehör
3M
OLD50687
ab € 362,53*
Zubehör
3M
09324
ab € 100,22*
Zubehör
3M
9320+SV
ab € 7,83*
Zubehör
3M
419769
ab € 26,52728*
Zubehör
3M
419749
ab € 29,27*
Zubehör
3M
475540
ab € 22,23*
Zubehör
3M
491488
ab € 35,07*
Zubehör
3M
414900
ab € 13,29864*
Zubehör
3M
601746
ab € 12,27567*
Zubehör
3M
601747
ab € 12,17567*
Zubehör
3M
419765
ab € 14,48*
Zubehör
3M
481185
ab € 14,00*
Zubehör
3M
481180
ab € 13,19*
Zubehör
3M
404316
ab € 24,9937*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.