Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 13058A50 Konturmarkierung Reflektorband Gelb (reflektierend), Schwarz 2 St. (L x B) 25m x 50


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C423101
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     13058A50
EAN/GTIN:
     4001895203800
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
Markierband
Reflexfolie mit 40 mm breiten, im Winkel von 45 Grad diagonal verlaufenden Streifen, die abwechselnd in Rot und Weiß angeordnet sind. Eine Rolle mit Streifen, die von der oberen linken Seite nach unten zur rechten Seite verlaufen. Anwendungspaket.
Features:
Gelb (reflektierend), Schwarz
(L x B) 25 m x 50 mm
Für unebene Untergründe geeignet
Gemäß DIN 4844
Schraffenbreite 5 cm
Hinweise:
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen zu Kontur- und Warnmarkierungen an Fahrzeugen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
gelb + schwarz
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Anwendungspaket + Linksweisend + Rechtsweisend + Flexibel + Mikroprismatisch
Serie:
13058
Typ:
13058A50
Herstellerfarbe:
Gelb (reflektierend) + Schwarz
Produkt-Art:
Konturmarkierung Reflektorband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 62,495*
€ 77,68*
Lager 615
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 70,505*
€ 102,225*
1 Tag
6
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,505*
€ 105,87*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 89,812*
€ 110,342*
2
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 96,08*
€ 117,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 102,225*
€ 121,64775
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,425*
€ 117,12575
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 84,74*
€ 100,8406
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,455*
€ 95,74145
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 79,635*
€ 94,76565
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,505*
€ 83,90095
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 204,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
596615
ab € 3,68*
Zubehör
3M
OLD50687
ab € 361,86*
Zubehör
3M
09324
ab € 99,73*
Zubehör
3M
9320+SV
ab € 7,81*
Zubehör
3M
419769
ab € 26,44728*
Zubehör
3M
419749
ab € 28,76*
Zubehör
3M
475540
ab € 22,09*
Zubehör
3M
491488
ab € 35,21*
Zubehör
3M
414900
ab € 13,22864*
Zubehör
3M
601746
ab € 12,26567*
Zubehör
3M
601747
ab € 12,27567*
Zubehör
3M
419765
ab € 14,41*
Zubehör
3M
481185
ab € 13,65*
Zubehör
3M
481180
ab € 13,18*
Zubehör
3M
404316
ab € 24,8837*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.