Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenschutzvlies mit Klebestreifen grau 25 m x 33 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Treppenschutzvlies mit Klebestreifen grau 25 m x 33 cm
Treppenschutzvlies mit Klebestreifen grau 25 m x 33 cm
Treppenvlies ausgerollt
Klebestreifen ablösen
Ansicht Treppe
Detailansicht
Verpackungskarton
Artikel-Nr.:
     157-VS25-33TR
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     VS25-33TR
EAN/GTIN:
     4025262500453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Treppenschutzvlies mit Klebestreifen

Spezialschutz für Treppen! Spart viel Zeit! Treppen werden nicht mehr von oben nach unten abgedeckt, sondern jede Stufe separat. Einfach breite der Stufen ausmessen, Treppen-Schutzvlies in gewünschter Länge und Zahl abschneiden, mit Klebeband fixieren - fertig!

Einsatzbereiche: Treppen, Türrahmen, Fenstersims, Waschbecken, Fliesenkante
  • saugfähiges und fusselarmes Vlies
  • besonders zum Schutz von Treppenstufen während Renovierung, Umzug etc.
  • schützt vor Flüssigkeiten und Stößen
  • rutschfeste Folie an der Unterseite
  • zwei spezeille Klebestreifen zur perfekten Fixierung
Weitere Informationen:
Breite:
33 cm
Länge:
25 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, kirchner abdeckvlies, klebe streifen, abdeckvlies 25m, Malervlies, Treppenvlies, Treppenschutz, Türrahmenschutz, Fenstersims abdecken, Treppen abdecken, Klebeband, Abdeckband, Kirchner, 0, 33m x 25m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 18,71*
€ 24,57*
1 Tag
54
1
€ 5,50*
ab € 18,62*
€ 24,74*
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 18,69*
€ 24,74*
1 Tag
54
3
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 26,61*
3 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 21,84*
€ 28,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,35*
€ 27,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,7484* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 49,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.