Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack Premium aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 70, 46 μ, blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Abfallsack Premium aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 70, 46 μ, blau
Abfallsack Premium aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 70, 46 μ, blau
Abfallsack Premium aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 70, 46 μ, blau
Artikel-Nr.:
     157-PEMS015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025262100509
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsack Premium aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 70, blau

120 Liter Premium-Abfallsack für starke Beanspruchung

  • TOP-Qualität!!!
  • blau
  • aus LDPE
  • 120 Liter Fassungsvermögen
  • gerollt
  • Typ 70
  • 700 breit x 1100 mm hoch
  • 10 Rollen á 25 Stück = 250 Stück pro Karton
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallbeutel, Mülltüte, Müllsack, Müllbeutel, Abfalltüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,14284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 49,66*
€ 59,10
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 48,34*
€ 57,52
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 48,07*
€ 57,20
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 46,39*
€ 55,20
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 44,58*
€ 53,05
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 43,72*
€ 52,03
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,71*
€ 42,49
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brosch
701.244
ab € 23,02*
Ähnlich
Brosch
800.144
ab € 37,00*
Ähnlich
k.A.
90068
ab € 45,57*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.