Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies 50 m x 0,67 m Qualität 160 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies 50 m x 0,67 m Qualität 160 g/m²
Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies 50 m x 0,67 m Qualität 160 g/m²
Artikel-Nr.:
     157-OHL50-1P
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     OHL50-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies

Eigenschaften:
  • Oberseite: diffusionsdichte PE-Folie
  • Unterseite: selbsthaftendes Vlies
  • sicherer Halt
  • leicht abkehrbar und abwischbar

Untergrund ist durch den Anwender auf Eignung zu prüfen!

Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
50 m
Grammatur:
160 g/m²
Fläche:
50 m²
Farbe:
weiß Oberseite
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies breite 1 m x länge 50 m, abdeckvlies, kirchner abdeckvlies, selbsthaftdendes Abdeckvlies, Schutzvlies, Malervlies, Malerarbeiten, Renovierung, Abdecken, Schützen, Abdeckpapier, Klebevlies, Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,29*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,98*
€ 86,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,78*
€ 85,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,03*
€ 82,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,75*
€ 79,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,29*
€ 66,99
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,54*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,73*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,15*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 36,01*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,09*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,97*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.