Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 3839 Kip PP-Packband lolw noise, 66 m lang, 50 mm breit, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 3839 Kip PP-Packband lolw noise, 66 m lang, 50 mm breit, transparent
Klebeband, 3839 Kip PP-Packband lolw noise, 66 m lang, 50 mm breit, transparent
Artikel-Nr.:
     157-KIP_839-51
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3839-51
EAN/GTIN:
     4013142839519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Klebeband, PP-Packband, Kip 839, 66 m lang, 50 mm breit, braun

Klebeband, PVC-Packband, Kip 839
EINSATZGEBIET
Sicheres Verschliessen von leichten Kartonagen und zur Transportsicherung
  • aus einer glatten und anschmiegsamen PVC-Folie in Basis-Qualität
  • einseitig beschichtet
  • gute Klebkraft
  • reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebebänder, Packbänder, Filamentbänder, Paketbänder, Schutzbänder, Warnbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 108.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.