| |
|
| Artikel-Nr.: 157-KIP_839-50 Herst.-Nr.: 3839-50 EAN/GTIN: 4013142139503 |
| | |
|
| | |
| Klebeband, PP-Packband, Kip 839, 66 m lang, 50 mm breit, transparent Klebeband, PVC-Packband, Kip 839 EINSATZGEBIET Sicheres Verschliessen von leichten Kartonagen und zur Transportsicherung - aus einer glatten und anschmiegsamen PVC-Folie in Basis-Qualität
- einseitig beschichtet
- gute Klebkraft
- reißfest
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebebänder, Packbänder, Filamentbänder, Paketbänder, Schutzbänder, Warnbänder |
| | |
| |