Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 824 Kip Steinband, Basis-Qualität, 50 m lang, 75 mm breit, silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 824 Kip Steinband, Basis-Qualität, 50 m lang, 75 mm breit, silber
Klebeband, 824 Kip Steinband, Basis-Qualität, 50 m lang, 75 mm breit, silber
Artikel-Nr.:
     157-KIP_824-75
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3824-75
EAN/GTIN:
     4013142824751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band

Klebeband, Steinband, Basis-Qualität, Kip 824, 50 m lang, 75 mm breit, silber

Klebeband, Steinband, Basis-Qualität, Kip 824
EINSATZGEBIET
Abdeckarbeiten auf rauhen Untergründen, vor allem Putz und Stein, Sandstrahl- und Reparaturarbeiten, wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung.
  • Vorsicht bei lackierten Flächen!
  • Basis-Steinband
  • gute Klebkraft
  • anschmiegsam
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, steinband kip, steinband silber, steinband, Klebebänder, Gaffer's tape, Speziallklebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
16
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,66*
€ 8,63*
3 Tage
114
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,41*
1 Tag
152
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 7,36*
€ 9,46*
1 Tag
152
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 9,50*
6 Tage
152
16
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 9,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 138,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3824-90
ab € 4,81*
Ähnlich
Kip
3825-48
ab € 5,76*
Ähnlich
Kip
3824-51
ab € 4,44*
Ähnlich
Kip
3824-38
ab € 3,38*
Ähnlich
Kip
3824-50
ab € 4,91*
Ähnlich
Kip
3824-55
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.